0,93 €/ Unitéhors TVA
1,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | VSTO-OD |
Désignation | VKA10S DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Raccord 1 | Embout de tube |
Taille de Raccord 1 | 10S - M18x1.5 |
Pression nominal | PN800 |
d1 | 10 mm |
d2 | M 18x1.5 |
l1 | 21 mm |
SW3 | 22 mm |