0,72 €/ Unitéhors TVA
0,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | VSTO-OD |
Désignation | VKA08L DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Raccord 1 | Embout de tube |
Taille de Raccord 1 | 8L - M14x1.5 |
Pression nominal | PN500 |
d1 | 8 mm |
d2 | M 14x1.5 |
l1 | 19 mm |
SW3 | 17 mm |