Eriks
VOSS

VOSS Bouchon d'obturation 24-PLOC-L6

  • ERIKS:14988802
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bouchon d'obturation
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

0,63 €/ Unitéhors TVA

0,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
VSTO-OD
Désignation
VKA06L DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Embout de tube
Taille de Raccord 1
6L - M12x1.5
Pression nominal
PN500
d1
6 mm
d2
M 12x1.5
l1
18.5 mm
SW3
14 mm