10,32 €/ Unitéhors TVA
12,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | VSTO-OD |
Désignation | VKA42L DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Raccord 1 | Embout de tube |
Taille de Raccord 1 | 42L - M52x2.0 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 42 mm |
d2 | M 52x2 |
l1 | 32.5 mm |
SW3 | 60 mm |