Eriks
VOSS

VOSS Bouchon d'obturation 24-PLOC-L10

  • ERIKS:13732976
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bouchon d'obturation
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

0,79 €/ Unitéhors TVA

0,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
VSTO-OD
Désignation
VKA10L DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Embout de tube
Taille de Raccord 1
10L - M16x1.5
Pression nominal
PN500
d1
10 mm
d2
M 16x1.5
l1
21 mm
SW3
19 mm