Eriks
VOSS

VOSS Bouchon d'obturation 24-PLO-L35

  • ERIKS:922811
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bouchon d'obturation
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
VSTO-OD
Désignation
VKA35L DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
35L - M45x2.0
Pression nominal
PN250
d1
35 mm
l1
32 mm