Eriks
VOSS

VOSS Bouchon d'obturation 24-PLO-L/S8

  • ERIKS:911968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bouchon d'obturation
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

0,50 €/ Unitéhors TVA

0,61 €TVA incluse

1274 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
VSTO-OD
Désignation
VKA08L/S DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
8L-8S
Pression nominal
PN500/800
d1
8 mm
l1
19 mm