Eriks
VOSS

VOSS Bouchon d'obturation 24-PLO-L/S12

  • ERIKS:911941
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bouchon d'obturation
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

0,67 €/ Unitéhors TVA

0,81 €TVA incluse

1256 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
VSTO-OD
Désignation
VKA12L/S DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
12L-12S
Pression nominal
PN400/630
d1
12 mm
l1
20.5 mm