Eriks
VOSS

VOSS Bouchon d'obturation 24-PLO-L/S10

  • ERIKS:853402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bouchon d'obturation
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

0,55 €/ Unitéhors TVA

0,67 €TVA incluse

1255 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
VSTO-OD
Désignation
VKA10L/S DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
10L-10S
Pression nominal
PN500/800
d1
10 mm
l1
21 mm