Eriks
VOSS

VOSS Bloc de prémontage TD-VRPT-L6-MT-PM

  • ERIKS:14990759
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Outils de prémontage pour bagues coupantes

Blocs de prémontage manuel VOSSRing

Blocs de prémontage VOSSRing
Type 80 N3
Type 90 Basic II
Type 90 Comfort
Ajouter à la liste

359,51 €/ Unitéhors TVA

435,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TD-VRPT
Matériau
Acier
Classe de charge (DIN 2353)
L
Taille du tube en mm
6
d1
6 mm
d3
M 12x1.5
SW1
10 mm