Eriks
VOSS

VOSS Bloc de prémontage manuel TD-VRPT-S8-M-PM

  • ERIKS:14990784
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Outils de prémontage pour bagues coupantes

Blocs de prémontage manuel VOSSRing

Blocs de prémontage VOSSRing
Type 80 N3
Type 90 Basic II
Type 90 Comfort
Ajouter à la liste

329,55 €/ Unitéhors TVA

398,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TD-VRPT
Matériau
Acier
Classe de charge (DIN 2353)
S
Taille du tube en mm
8
d1
8 mm
d3
M 16x1.5
SW1
13 mm