Eriks
VOSS

VOSS Bloc de prémontage manuel TD-CRPT-S20-M

  • ERIKS:957550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Outils de prémontage pour bagues coupantes
Embouts de prémontage à la main universels.
Ajouter à la liste

94,67 €/ Unitéhors TVA

114,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TD-CRPT-M
Matériau
Acier
Classe de charge (DIN 2353)
S
Taille du tube en mm
20
d1
20 mm
d3
M 30x2
SW1
27 mm