Eriks
VOSS

VOSS Bloc de prémontage manuel TD-CRPT-S12-M-PM

  • ERIKS:14990547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Outils de prémontage pour bagues coupantes
Embouts de prémontage à la main universels.
Ajouter à la liste

329,55 €/ Unitéhors TVA

398,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TD-CRPT-M
Matériau
Acier
Classe de charge (DIN 2353)
S
Taille du tube en mm
12
d1
12 mm
d3
M 20x1.5
SW1
17 mm