Eriks
VOSS

VOSS Bloc de prémontage manuel TD-CRPT-LL6-M

  • ERIKS:11608860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Outils de prémontage pour bagues coupantes
Embouts de prémontage à la main universels.
Ajouter à la liste

47,93 €/ Unitéhors TVA

58,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TD-CRPT-M
Matériau
Acier
Classe de charge (DIN 2353)
LL
Taille du tube en mm
6
d1
4 mm
d3
M 8x1
SW1
7 mm