Eriks
VOSS

VOSS Bloc de prémontage manuel TD-CRPT-L8-M

  • ERIKS:957429
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Outils de prémontage pour bagues coupantes
Embouts de prémontage à la main universels.
Ajouter à la liste

51,53 €/ Unitéhors TVA

62,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TD-CRPT-M
Matériau
Acier
Classe de charge (DIN 2353)
L
Taille du tube en mm
8
d1
8 mm
d3
M 14x1.5
SW1
12 mm