Eriks
VOSS

VOSS Bloc de prémontage avec RFID TD-VRPT-S16-MT-PM-RFID

  • ERIKS:14990772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Outils de prémontage pour bagues coupantes

Blocs de prémontage manuel VOSSRing

Blocs de prémontage VOSSRing
Type 80 N3
Type 90 Basic II
Type 90 Comfort
Ajouter à la liste

544,06 €/ Unitéhors TVA

658,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TD-VRPT
Matériau
Acier
Classe de charge (DIN 2353)
S
Taille du tube en mm
16
d1
16 mm
d3
M 24x1.5
SW1
19 mm