Eriks
VOSS

VOSS Bague de retenue 24-BV10R-S20-C19

  • ERIKS:606499
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bague de retenue
- Série L et S
- Matériau : acier, noirci et huilé
Ajouter à la liste

3,79 €/ Unitéhors TVA

4,59 €TVA incluse

289 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Matériau
Acier
Classe de charge (DIN 2353)
S
Taille du tube en mm
20
Pression nominal
PN420
d1
20 mm
I
9 mm