Eriks
VOSS

VOSS Bague de retenue 24-BV10R-L22-C19

  • ERIKS:606200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bague de retenue
- Série L et S
- Matériau : acier, noirci et huilé
Ajouter à la liste

4,74 €/ Unitéhors TVA

5,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Matériau
Acier
Classe de charge (DIN 2353)
L
Taille du tube en mm
22
Pression nominal
PN250
d1
22 mm
I
5 mm