Eriks
VOSS

VOSS Bague de retenue 24-BV10R-L10-C19

  • ERIKS:606103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bague de retenue
- Série L et S
- Matériau : acier, noirci et huilé
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Matériau
Acier
Classe de charge (DIN 2353)
L
Taille du tube en mm
10
Pression nominal
PN500
d1
10 mm
I
3.8 mm