Eriks
VOSS

VOSS Bague d'étanchéité GP-SR-M16B-H3-C21

  • ERIKS:11451774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bague d'étanchéite pour raccords orientables sur filetage extérieur (DS)
- Bague d'étanchéite pour raccords manomètre sur filetage intérieur (DM)
Ajouter à la liste

0,95 €/ Unitéhors TVA

1,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Type
DS
Désignation
DKAM16x1.5
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
d2
M 16x1.5
d5
16.1 mm
d6
21 mm
h
3 mm