Eriks
VOSS

VOSS Bague d'étanchéité GP-SR-M14B-H3-C21

  • ERIKS:11451773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bague d'étanchéite pour raccords orientables sur filetage extérieur (DS)
- Bague d'étanchéite pour raccords manomètre sur filetage intérieur (DM)
Ajouter à la liste

0,88 €/ Unitéhors TVA

1,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Type
DS
Désignation
DKAM14x1.5
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
d2
M 14x1.5
d5
14.1 mm
d6
19 mm
h
3 mm