Eriks
VOSS

VOSS Bague coupante 24-ES4-S38-SST

  • ERIKS:1058683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bague coupante
- Série L et S
- Matériau: acier inoxydable 316 i
- Joints de forme et des joints toriques en FKM (Viton®)
Ajouter à la liste

22,30 €/ Unitéhors TVA

26,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ES-4VA
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Classe de charge (DIN 2353)
S
Taille du tube en mm
38
Pression nominal
PN420
d1
38 mm
L
13.5 mm