Eriks
VOSS

VOSS Bague coupante 24-ES4-L42-SST

  • ERIKS:1058684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bague coupante
- Série L et S
- Matériau: acier inoxydable 316 i
- Joints de forme et des joints toriques en FKM (Viton®)
Ajouter à la liste

22,54 €/ Unitéhors TVA

27,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ES-4VA
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Classe de charge (DIN 2353)
L
Taille du tube en mm
42
Pression nominal
PN250
d1
42 mm
L
13.5 mm