Eriks
VOSS

VOSS Bague coupante 24-ES4-L/S10-SST

  • ERIKS:1058671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bague coupante
- Série L et S
- Matériau: acier inoxydable 316 i
- Joints de forme et des joints toriques en FKM (Viton®)
Ajouter à la liste

5,72 €/ Unitéhors TVA

6,92 €TVA incluse

97 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ES-4VA
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Classe de charge (DIN 2353)
L / S
Taille du tube en mm
10
Pression nominal
PN500/800
d1
10 mm
L
9.8 mm