Eriks
VOSS

VOSS Adaptateur droit GP-SDS-G3/8B-IG1/8

  • ERIKS:957194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Adaptateur droit
- Filetage extérieur BSPP
- Filetage intérieur BSPP
- Étanchéité par bord d'étanchéité métallique forme B
Ajouter à la liste

1,82 €/ Unitéhors TVA

2,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
RI
Constructeur ID
GP-SDS-G3/8B-IG1/8
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
3/8" BSP cyl.
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1/8" BSP cyl.
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité (forme B)
Pression de service ma en bar
400 bar
d1
G 1/8
d2
G 3/8
d6
22 mm
dx
8.5 mm
i1
8 mm
i2
12 mm
l1
22.5 mm
SW1
22 mm