19,48 €/ Unitéhors TVA
23,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | RI |
Constructeur ID | GP-SDS-G3/4B-IG11/4 |
Forme | Droit |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 3/4" BSP cyl. |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 1.1/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité (forme B) |
Pression de service ma en bar | 250 bar |
d1 | G 1.1/4 |
d2 | G 3/4 |
d6 | 32 mm |
dx | 16 mm |
i1 | 26.5 mm |
i2 | 16 mm |
l1 | 55 mm |
SW1 | 55 mm |