Eriks
VOSS

VOSS Adaptateur droit GP-SDS-G3/4B-IG1

  • ERIKS:796751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Adaptateur droit
- Filetage extérieur BSPP
- Filetage intérieur BSPP
- Étanchéité par bord d'étanchéité métallique forme B
Ajouter à la liste

6,08 €/ Unitéhors TVA

7,36 €TVA incluse

105 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
RI
Constructeur ID
GP-SDS-G3/4B-IG1
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
3/4" BSP cyl.
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1" BSP cyl.
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité (forme B)
Pression de service ma en bar
400 bar
d1
G 1
d2
G 3/4
d6
32 mm
dx
16 mm
i1
24.5 mm
i2
16 mm
l1
51 mm
SW1
41 mm