21,41 €/ Unitéhors TVA
25,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | RI WD |
Constructeur ID | GP-SDS-G1E-IG11/2 |
Forme | Droit |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 1" BSP cyl. |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 1.1/2" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression de service ma en bar | 315 bar |
d1 | G 1.1/2 |
d2 | G 1 |
d7 | 39.9 mm |
dx | 20 mm |
i1 | 28.5 mm |
i2 | 18 mm |
l1 | 61 mm |
SW1 | 60 mm |