Eriks
VOSS

VOSS Adaptateur droit GP-SDS-G1B-IG3/8

  • ERIKS:779504
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Adaptateur droit
- Filetage extérieur BSPP
- Filetage intérieur BSPP
- Étanchéité par bord d'étanchéité métallique forme B
Ajouter à la liste

4,24 €/ Unitéhors TVA

5,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
RI
Constructeur ID
GP-SDS-G1B-IG3/8
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1" BSP cyl.
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
3/8" BSP cyl.
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité (forme B)
Pression de service ma en bar
400 bar
d1
G 3/8
d2
G 1
d6
39 mm
dx
15 mm
i1
12 mm
i2
18 mm
l1
29 mm
SW1
41 mm