2,09 €/ Unitéhors TVA
2,53 €TVA incluse
76 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | RI |
Constructeur ID | GP-SDS-G1/8B-IG1/4 |
Forme | Droit |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 1/8" BSP cyl. |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité (forme B) |
Pression de service ma en bar | 630 bar |
d1 | G 1/4 |
d2 | G 1/8 |
d6 | 14 mm |
dx | 4 mm |
i1 | 17 mm |
i2 | 8 mm |
l1 | 31 mm |
SW1 | 19 mm |