7,87 €/ Unitéhors TVA
9,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | RI WD |
Constructeur ID | GP-SDS-G1/4E-IG3/4-FKM |
Forme | Droit |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 1/4" BSP cyl. |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 3/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression de service ma en bar | 630 bar |
d1 | G 3/4 |
d2 | G 1/4 |
d7 | 18.9 mm |
dx | 5 mm |
i1 | 22 mm |
i2 | 12 mm |
l1 | 44.5 mm |
SW1 | 36 mm |