Eriks
VOSS

VOSS Adaptateur droit GP-SDS-G1/2E-IG1/4

  • ERIKS:861391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Adaptateur droit
- Filetage extérieur BSPP
- Filetage intérieur BSPP
- Étanchéité par joint profilé (WD)
- Acier
Ajouter à la liste

1,52 €/ Unitéhors TVA

1,84 €TVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
RI WD
Constructeur ID
GP-SDS-G1/2E-IG1/4
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1/2" BSP cyl.
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression de service ma en bar
630 bar
d1
G 1/4
d2
G 1/2
d7
26.9 mm
dx
11.5 mm
i1
12 mm
i2
14 mm
l1
24 mm
SW1
27 mm