Eriks
VOSS

VOSS Adaptateur droit GP-SDS-G1/2B-IG3/4

  • ERIKS:777226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Adaptateur droit
- Filetage extérieur BSPP
- Filetage intérieur BSPP
- Étanchéité par bord d'étanchéité métallique forme B
Ajouter à la liste

5,55 €/ Unitéhors TVA

6,72 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
RI
Constructeur ID
GP-SDS-G1/2B-IG3/4
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1/2" BSP cyl.
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
3/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité (forme B)
Pression de service ma en bar
400 bar
d1
G 3/4
d2
G 1/2
d6
26 mm
dx
12 mm
i1
22 mm
i2
14 mm
l1
46 mm
SW1
36 mm