Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Union mâle droit avec cône 24° / joint torique (DKO) EGVD 06L R1/8 WD INOX 316Ti

  • ERIKS:14309178
  • Fabricant:4251555622612
Image 1
- Raccord mâle droit
- Avec cône d'étanchéité DKO 24° et joint torique Viton
- Filetage : Filetage tubulaire Whitworth cylindrique
- Étanchéité par joint profilé Viton DIN3869
- Séries L et S
- Avec (EGVD) ou sans écrou et bague coupante (XEGVD)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

12,65 €/ Unitéhors TVA

15,31 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
EGVD-R-WD
Désignation
EGE06LR1/8EDV DKO V
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
6L - M12x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/8" BSP cyl.
Type d'étanchéité
Joint d'étanchéité élastomère
Pression nominal
PN500
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026