Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Union double de réduction KORV 15 06L INOX 316Ti

  • ERIKS:14310434
Image 1
- Union double de réduction avec embout tubulaire
- SériesL etS
- Avec (KORV) ou sans écrou et bague coupante (XKORV)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

15,82 €/ Unitéhors TVA

19,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
KORV
Désignation
KOR15/06L
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Non
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6L - M12x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
15L - M22x1.5
Pression nominal
PN315
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026