Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord mâle droit GEV 42L 1 NPT RVS 316Ti

  • ERIKS:14310344
  • Fabricant:4251555610633
Image 1
- Raccord mâle droit
- Filetage: NPT
- SériesL etS
- Avec (GEV) ou sans écrou et bague coupante (XGEV)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

82,61 €/ Unitéhors TVA

99,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
GEV-NPT
Désignation
GE42L1NPT
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Non
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
42L - M52x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1" NPT
Pression nominal
PN160
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026