Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord mâle droit GEV 25S R1 keg. RVS 316Ti

  • ERIKS:14310264
  • Fabricant:4251555610183
Image 1
- Raccord mâle droit
- Filetage: Filetage tubulaire Whitworth conique (BSPT)
- SériesL etS
- Avec (GEV) ou sans écrou et bague coupante (XGEV)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

53,11 €/ Unitéhors TVA

64,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
GEV-R-keg.
Désignation
GE25SR1 con
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Non
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
25S - M36x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1" BSP con.
Pression nominal
PN250
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026