Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord mâle droit GEV 08L M16x1,5 RVS 316Ti

  • ERIKS:14310000
  • Fabricant:4251555606032
Image 1
- Raccord mâle droit
- Filetage: Métrique cylindrique
- Étanchéité par bord d'étanchéité métallique formeB
- SériesL etS
- Avec (GEV) ou sans écrou et bague coupante (XGEV)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

9,75 €/ Unitéhors TVA

11,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
GEV-M
Désignation
GE08LM16x1.5
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Non
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 16x1.5
Pression nominal
PN315
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026