Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord mâle droit GEV 08L 1/4 NPT RVS 316Ti

  • ERIKS:14308228
  • Fabricant:4251555610299
Image 1
- Raccord mâle droit
- Filetage: NPT
- SériesL etS
- Avec (GEV) ou sans écrou et bague coupante (XGEV)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

8,85 €/ Unitéhors TVA

10,71 €TVA incluse

220 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
GEV-NPT
Désignation
GE08L1/4NPT
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Non
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/4" NPT
Pression nominal
PN315
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026