Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord mâle droit avec adaptateur avec joint souple (sans écrou et bague coupante) XEGV 30S R1.1/4 WD INOX 316Ti

  • ERIKS:14312087
Image 1
- Raccord à visser mâle droit avec embout tubulaire
- Filetage: Filetage tubulaire Whitworth cylindrique
- Étanchéité par joint profilé Viton DIN3869
- SériesL etS
- Avec (EGV) ou sans écrou et bague coupante (XEGV)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

55,20 €/ Unitéhors TVA

66,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
EGV-R WD
Désignation
EVGE30SR1.1/4EDV -m+d
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube
Taille de Raccord 1
30S - M42x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.1/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
Joint d'étanchéité élastomère
Pression nominal
PN400
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026