Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord mâle droit avec adaptateur avec joint souple EGV 38S R1.1/2 WD INOX 316Ti

  • ERIKS:14309171
  • Fabricant:4251555628294
Image 1
- Raccord à visser mâle droit avec embout tubulaire
- Filetage: Filetage tubulaire Whitworth cylindrique
- Étanchéité par joint profilé Viton DIN3869
- SériesL etS
- Avec (EGV) ou sans écrou et bague coupante (XEGV)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

112,20 €/ Unitéhors TVA

135,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
EGV-R WD
Désignation
EVGE38SR1.1/2EDV
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube
Taille de Raccord 1
38S - M52x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.1/2" BSP cyl.
Type d'étanchéité
Joint d'étanchéité élastomère
Pression nominal
PN315
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026