26,34 €/ Unitéhors TVA
31,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOLZ GRUPPE |
Série | TEV-M-keg. |
Désignation | TE12SM18x1.5 con -m+d |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Non |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12S - M20x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 18x1.5 con. |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 12S - M20x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
72,05 €/ Unitéhors TVA
87,18 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026