Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord en té mâle (sans écrou et bague coupante) XTEV 06L M10x1 keg. INOX 316Ti

  • ERIKS:14313855
  • Fabricant:4251555621639
Image 1
- Raccord à visser mâle enT
- Filetage: Métrique conique (BSPT)
- SériesL etS
- Avec (TEV) ou sans écrou et bague coupante (XTEV)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

16,30 €/ Unitéhors TVA

19,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
TEV-M-keg.
Désignation
TE06LM10x1 con -m+d
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Non
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6L - M12x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 10x1 con.
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
6L - M12x1.5
Pression nominal
PN315
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026