Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord en T réglable (sans écrou et bague coupante) DKO XETVD 14S INOX 316Ti

  • ERIKS:14312176
  • Fabricant:4251555626078
Image 1
- Raccord en T réglable
- Avec cône d'étanchéité DKO 24° et joint torique Viton
- SériesL etS
- Avec (ETVD) ou sans écrou et bague coupante (XETVD)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

47,61 €/ Unitéhors TVA

57,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
ETVD
Désignation
ET14S DKO V -m+d
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
14S - M22x1.5
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
14S - M22x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
14S - M22x1.5
Pression nominal
PN630
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026