Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord en L réglable XELVD 28L R1 WD INOX 316Ti

  • ERIKS:14311357
Image 1
Ajouter à la liste

151,15 €/ Unitéhors TVA

182,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
ELVD
Désignation
EL 28L R1 EDV DKO V -m+d
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
28L - M36x2.0
Raccord 3
Fileté
Taille de Raccord 3
1" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple mou (forme E)
Pression nominal
PN250