Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord en L réglable (sans écrou et bague coupante) DKO XELVD 10 L INOX 316Ti

  • ERIKS:14312124
  • Fabricant:4251555626153
Image 1
- Raccord en L réglable
- Avec cône d'étanchéité DKO 24° et joint torique Viton
- SériesL etS
- Avec (ELVD) ou sans écrou et bague coupante (XELVD)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

29,96 €/ Unitéhors TVA

36,25 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
ELVD
Désignation
EL10L DKO V -m+d
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10L - M16x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
10L - M16x1.5
Raccord 3
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 3
10L - M16x1.5
Pression nominal
PN500
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026