48,02 €/ Unitéhors TVA
58,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOLZ GRUPPE |
Série | ELVD |
Désignation | EL 10S R3/8 EDV |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 10S - M18x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 10S - M18x1.5 |
Raccord 3 | Fileté |
Taille de Raccord 3 | 3/8" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple mou (forme E) |
Pression nominal | PN800 |