Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord en L mâle (sans écrou et bague coupante) XLEV 16S R1/2 keg. INOX 316Ti

  • ERIKS:14313811
  • Fabricant:4251555621189
Image 1
- Raccord à visser mâle en L
- Filetage : Filetage tubulaire Whitworth conique (BSPT)
- Séries L et S
- Avec (LEV) ou sans écrou et bague coupante (XLEV)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

42,96 €/ Unitéhors TVA

51,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
LEV-R-keg.
Désignation
LE16SR1/2 con -m+d
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Non
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
16S - M24x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
16S - M24x1.5
Raccord 3
Fileté
Taille de Raccord 3
1/2" BSP con.
Pression nominal
PN400
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026