Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord en L à visser avec cône d'étanchéité DKO ELVD 42L INOX 316Ti

  • ERIKS:14307567
  • Fabricant:4251555623855
Image 1
- Raccord en L réglable
- Avec cône d'étanchéité DKO 24° et joint torique Viton
- SériesL etS
- Avec (ELVD) ou sans écrou et bague coupante (XELVD)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

335,44 €/ Unitéhors TVA

405,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
ELVD
Désignation
EL42L
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
42L - M52x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
42L - M52x2.0
Raccord 3
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 3
42L - M52x2.0
Pression nominal
PN250
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026