75,77 €/ Unitéhors TVA
91,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOLZ GRUPPE |
Série | VKA3 |
Raccord de mesure | M 16x2 |
Matériau d'accouplement | Acier inoxydable 316Ti |
Type de raccord | Embout de tube DKO |
Mesure de raccord | 20S - M30x2.0 |
Joint | Viton® |
Type d'étanchéité | O-ring |
Pression maximum de service | 400 bar |
d1 | 20 mm |
L | 62.5 mm |
SW1 | 36 mm |
SW2 | 19 mm |
T | M30x2.0 |